Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS 01N31GM Contor de apă, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM Contor de apă, turbină, interval de debit de la 3 până la 30 gpm, 1 FNPT

În stoc
Articol: AB4JGV Model: 01N31GMCrucea Ref: 1YEF8 / 113255-4
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
€419.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD standard
Unități de afișarefată.
Dimensiune de montare1"
Tipul de montajFNPT
Material de curgereApă
Gama de debit3-30 gpm
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăNailon
Presiune maximă150 psi
Max. Viscozitate40 SUS.
Alimentare2 AAA Baterii
Evaluare presiune150 PSI
Repetabilitate0.50%
Materialul rotoruluiNailon
Tip senzorMagnetic
Filtru55 ochiuri de plasă
TipTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9026102040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru măsurarea fluxului de lichid cu o precizie de până la +/- 5%
    • Echipat cu afișaj de oprire automată cu oprire automată după 1 minut de inactivitate
    • Capabil de montat pe furtun și alimentat de două baterii înlocuibile în câmp, triplă A, cu o singură baterie cumulativă și o singură resetabilă

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneUnități de afișareAfișaj TipDimensiunea conexiuniiPreț
GPIMETERS 01N31LM Contor de apă, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 - 100 lpmFNPTLitruLCD standard1"€419.77
GPIMETERS 01N12LM Contor de apă, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 BSPT femel | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 - 100 lpmBSPT FemeieLitruLCD1"€395.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS 01N31GM Contor de apă, turbină, interval de debit de la 3 până la 30 gpm, 1 FNPT
€419.77 /unitate