Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS 01N31LM Contor de apă, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5

GPIMETERS 01N31LM Contor de apă, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT

În stoc
Articol: AB4JGW Model: 01N31LMCrucea Ref: 1YEF9 / 113255-5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€419.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD standard
Unități de afișareLitru
Dimensiune de montare1"
Tipul de montajFNPT
Material de curgereApă
Gama de debit10 - 100 lpm
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăNailon
Presiune maximă150 psi
Max. Viscozitate40 SUS.
Alimentare2 AAA Baterii
Evaluare presiune150 PSI
Repetabilitate0.50%
Materialul rotoruluiNailon
Tip senzorMagnetic
Filtru55 ochiuri de plasă
TipTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9026102040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Indicator de debit de apă aprobat CE cu carcasă robustă din nailon pentru măsurarea vitezei apei care curge printr-o țeavă; ideal pentru ulei de motor și fluide de transmisie
    • Echipat cu senzori magnetici și un ecran LCD cu patru cifre care afișează rezultatul cu o precizie de până la +/-5
    • Poate furniza totaluri cumulate și de lot
    • Mecanisme de pornire / oprire automate și manuale
    • Montare orizontală și verticală în linie; montați la duză pentru confort maxim

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneUnități de afișareAfișaj TipDimensiunea conexiuniiPreț
GPIMETERS 01N31GM Contor de apă, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3-30 gpmFNPTfată.LCD standard1"€419.77
GPIMETERS 01N12LM Contor de apă, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 BSPT femel | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 - 100 lpmBSPT FemeieLitruLCD1"€395.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS 01N31LM Contor de apă, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT
€419.77 /unitate