GPIMETERS 02A31LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT | CD8PWL 113355-06

GPIMETERS 02A31LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT

Articol: CD8PWL Model: 02A31LMCrucea Ref: 113355-06
€505.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Adâncime2.41 "
Unități de afișareLitru
Gama de debit11 până la 113 lpm
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Înălţime2.14 "
MaterialAluminiu
Presiune maximă300 psi
Lăţime4"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria 02A cu impuls digital

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conexiuniiGama de debitUnități de afișareTemperatura fluidului GamăPresiune maximăPreț
GPIMETERS 02A31GM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT | CD8PWK 113355-05 02A31GMFNPT1"3-30 gpmfată.14 la 130 grade. F300 psi€417.48
RFQ
GPIMETERS 02A52LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 BSPP mamă | CD8PWM 113355-07 02A52LMBSPP Femeie1"11 până la 113 lpmLitru14 la 130 grade. F300 psi€417.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS 02A31LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT
€505.15 /unitate