GPIMETERS Seria 02A, Contoare de apă


Filtru
Precizie: + / - 5% , Adâncime: 2.41 " , Înălțime: 2.14 " , Material: Aluminiu , latime: 4"
StilModelTip conexiuneDimensiunea conexiuniiGama de debitUnități de afișareTemperatura fluidului GamăPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
02A52LM
BSPP Femeie1"11 până la 113 lpmLitru14 până la 130 ° F300 psi€505.15
RFQ
A
02A31GM
FNPT1"3-30 gpmfată.14 până la 130 ° F300 psi€505.15
RFQ
A
02A31LM
FNPT1"11 până la 113 lpmLitru14 până la 130 ° F300 psi€505.15
RFQ

Seria 02A, Contoare de apă

Contoarele de apă din seria GPI 02A sunt ideale pentru măsurarea precisă a debitului de apă în aplicații hidraulice. Sunt folosite pentru irigare și în setari comerciale și industriale pentru a monitoriza utilizarea apei în scopuri de facturare și conservare. Acestea oferă capacități de totalizare dublă, cum ar fi opțiuni de lot și cumulative pentru a măsura debitul în timpul unei singure utilizări, asigurând urmărirea precisă pe termen lung a consumului de apă. Aceste apometre oferă o opțiune de monitorizare de la distanță care permite contorului să se conecteze la un sistem extern folosind tehnologia NPN open collector pulse. Cititorul lor LCD este alimentat de două baterii alcaline AAA pentru o întrerupere minimă a operațiunilor. Aceste apometre din seria GPI 02A pot rezista la un interval de temperatură a fluidului de la 14 la 130 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?