GPIMETERS 02N31GM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT | CD8PWG 113355-02

GPIMETERS 02N31GM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT

Articol: CD8PWG Model: 02N31GMCrucea Ref: 113355-02
€505.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Adâncime2.41 "
Unități de afișarefată.
Gama de debit3-30 gpm
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Înălţime2.14 "
MaterialNailon
Presiune maximă150 psi
Lăţime4"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria 02N cu impuls digital

Variante de produs

ProdusModelUnități de afișareTip conexiuneDimensiunea conexiuniiGama de debitTemperatura fluidului GamăPresiune maximăPreț
GPIMETERS 02N31LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT | CD8PWH 113355-03 02N31LMLitruFNPT1"11 până la 113 lpm14 la 130 grade. F150 psi€417.48
RFQ
GPIMETERS 02N12LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 BSPT femel | CD8PWJ 113355-04 02N12LMLitruBSPT Femeie1"11 până la 113 lpm14 la 130 grade. F150 psi€417.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS 02N31GM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT
€505.15 /unitate