Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS 03A30GM Debitmetru, turbină, interval de debit 0.3 până la 3 gpm, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500

GPI 03A30GM Debitmetru, turbină, interval de debit de la 0.3 la 3 gpm, 1 FNPT

În stoc
Articol: AA4ZDV Model: 03A30GMCrucea Ref: 13K554 / 113900-9500
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
€877.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 1.5%
Temperatura ambientală. Gamă32 la 140 grade F
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișaregal./Litru
Dimensiune de montare1"
Material de curgereCombustibili, lubrifianți, produse petroliere
Gama de debit1 până la 11 lpm
Interval de debit @ GPH18 Pentru 180
Domenii de debit (GPM)0.3 Pentru 3
Temperatura fluidului Gamă14 la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăAluminiu
Lungime4"
Presiune maximă300 psi
Max. Viscozitate530 SUS.
Evaluare presiune300 PSI
Repetabilitate.5
Materialul rotoruluiNailon
Filtru28 ochiuri de plasă
TipTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de debit @ <5 cps (.3 - 3 GPM)
    • Caracteristici speciale: Alimentat cu baterie, Indicație totală
    • Baterie litiu-ion

Variante de produs

ProdusModelGama de debitDimensiunea conexiuniiTip conexiuneMaterial de curgereTemperatura fluidului GamăPreț
GPIMETERS 03A31GM Debitmetru, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501 03A31GM11 până la 190 lpm1"FNPTCombustibili, lubrifianți, produse petroliere14 la 140 grade. F€813.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI 03A30GM Debitmetru, turbină, interval de debit de la 0.3 la 3 gpm, 1 FNPT
€877.56 /unitate