GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13

GPI A1Q9GMA200NA2 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT

Articol: CH6HEX Model: A1Q9GMA200NA2Crucea Ref: 61CV13
€3,375.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1.5%
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgerecombustibili
Gama de debit114 până la 1135 lpm
Interval de debit @ GPH1800 Pentru 18000
Domenii de debit (GPM)30 Pentru 300
Temperatura fluidului Gamă0 la 129 grade. F
Pentru dimensiunea țevii2"
Gama de frecventa36 - 360 Hz
Înălţime4 1 / 4 "
Material carcasăAluminiu
Lungime6"
Presiune maximă300 psi
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiNailon
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime2"

Detalii produs:

    • 61CV13

Variante de produs

ProdusModelGama de debitDimensiunea conexiuniiTip conexiuneMaterial de curgerePresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT | CH6HER 61CV12 A1Q9GMA100NA111 până la 190 lpm1"FNPTcombustibili300 psi0 la 129 grade. F€1,091.96
RFQ
GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 0.3 până la 3 gpm, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14 A1Q9GMN025NA11 până la 11 lpm1"FNPTApă, lichide necorozive pe bază de apă, lichide asemănătoare apei300 psi0 la 129 grade. F€1,145.38
RFQ
GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111 până la 190 lpm1"FNPTApă, lichide necorozive pe bază de apă, lichide asemănătoare apei300 psi0 la 129 grade. F€1,213.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI A1Q9GMA200NA2 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT
€3,375.72 /unitate