GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 0.3 până la 3 gpm, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14

GPI A1Q9GMN025NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 0.3 până la 3 gpm, 1 FNPT

Articol: CH6HEV Model: A1Q9GMN025NA1Crucea Ref: 61CV14
€1,385.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1.5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereApă, lichide necorozive pe bază de apă, lichide asemănătoare apei
Gama de debit1 până la 11 lpm
Interval de debit @ GPH1.80 Pentru 180
Domenii de debit (GPM)0.3 Pentru 3
Temperatura fluidului Gamă0 la 129 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Gama de frecventa11 - 110 Hz
Înălţime2.5 "
Material carcasăAluminiu
Lungime4"
Presiune maximă300 psi
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiNailon
Tip senzorTurbină
TipRoata cu zbaturi
Lăţime2"

Detalii produs:

    • 61CV14

Variante de produs

ProdusModelGama de debitDimensiunea conexiuniiTip conexiuneMaterial de curgerePresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT | CH6HER 61CV12 A1Q9GMA100NA111 până la 190 lpm1"FNPTcombustibili300 psi0 la 129 grade. F€1,091.96
RFQ
GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111 până la 190 lpm1"FNPTApă, lichide necorozive pe bază de apă, lichide asemănătoare apei300 psi0 la 129 grade. F€1,213.09
RFQ
GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13 A1Q9GMA200NA2114 până la 1135 lpm2"FNPTcombustibili300 psi0 la 129 grade. F€2,789.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI A1Q9GMN025NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 0.3 până la 3 gpm, 1 FNPT
€1,385.91 /unitate