GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT | CH6HER 61CV12

GPI A1Q9GMA100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT

Articol: CH6HER Model: A1Q9GMA100NA1Crucea Ref: 61CV12
€1,321.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 1.5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgerecombustibili
Gama de debit11 până la 190 lpm
Interval de debit @ GPH180 Pentru 3000
Domenii de debit (GPM)3 Pentru 50
Temperatura fluidului Gamă0 la 129 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Gama de frecventa36.5 - 608.3 Hz
Înălţime2.5 "
Material carcasăAluminiu
Lungime4"
Presiune maximă300 psi
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiNailon
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime2"

Detalii produs:

    • 61CV12

Variante de produs

ProdusModelGama de debitDimensiunea conexiuniiTip conexiuneMaterial de curgerePresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit 0.3 până la 3 gpm, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14 A1Q9GMN025NA11 până la 11 lpm1"FNPTApă, lichide necorozive pe bază de apă, lichide asemănătoare apei300 psi0 la 129 grade. F€1,145.38
RFQ
GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111 până la 190 lpm1"FNPTApă, lichide necorozive pe bază de apă, lichide asemănătoare apei300 psi0 la 129 grade. F€1,213.09
RFQ
GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 30 la 300 gpm, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13 A1Q9GMA200NA2114 până la 1135 lpm2"FNPTcombustibili300 psi0 la 129 grade. F€2,789.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI A1Q9GMA100NA1 Debitmetru electronic, turbină, interval de debit de la 3 la 50 gpm, 1 FNPT
€1,321.27 /unitate