GPIMETERS L5116 Pompă de transfer ulei, 115/230V AC, 1/2 CP, 4 gpm Max. Flux | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01

GPIMETERS L5116 Pompă de transfer ulei, 115/230V AC, 1/2 CP, 4 gpm Max. curgere

În stoc
Articol: AF6DDQ Model: L5116Crucea Ref: 9XCD0 / 142100-01

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,191.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de ulei
Material corpAluminiu
Ciclu30 min
Lungimea furtunului8 ft.
HP1/2
Dimensiunea intrării1"
Max. Debit4 g / min
Max. Temp.140 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungimea cablului de alimentare3 ft.
Tipelectric
VoltajAC 115 / 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.54
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)46.67
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413309030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Variante de produs

ProdusModelHPVoltajPreț
GPIMETRES 142100-03 Pompă de transfer ulei, 12 V DC, 1/2 CP, 4 gpm Max. Flux | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V c.c.€1,746.93
GPIMETERS 142100-02 Pompă de transfer ulei, 115 V AC, 1 CP, 8 gpm Max. Flux | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC€1,342.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS L5116 Pompă de transfer ulei, 115/230V AC, 1/2 CP, 4 gpm Max. curgere
€1,191.08 /unitate