GPIMETERS 142100-02 Pompă de transfer ulei, 115 V AC, 1 CP, 8 gpm Max. Flux | AG7GTH 9XHR1 / L5132

GPIMETERS 142100-02 Pompă de transfer ulei, 115 V AC, 1 CP, 8 gpm Max. curgere

În stoc
Element: AG7GTH Model: 142100-02Crucea Ref: 9XHR1 / L5132

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,450.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de ulei
amperi13
Material corpAluminiu
Ciclu30 min
Lungimea furtunului8 ft.
HP1
Dimensiunea intrării1"
Max. Debit8 g / min
Max. Temp.140 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungimea cablului de alimentare3 ft.
Tipelectric
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.224
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8413600030

Detalii produs:

    • Submarcă: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Variante de produs

ProdusModelHPVoltajPreț
GPIMETERS L5116 Pompă de transfer ulei, 115/230V AC, 1/2 CP, 4 gpm Max. Flux | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2AC 115 / 230V€1,286.85
GPIMETRES 142100-03 Pompă de transfer ulei, 12 V DC, 1/2 CP, 4 gpm Max. Flux | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V c.c.€1,746.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS 142100-02 Pompă de transfer ulei, 115 V AC, 1 CP, 8 gpm Max. curgere
€1,450.51 /unitate