Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS M30-G8N Debitmetru mecanic, interval de debit de 5 până la 30 gpm, 1 MNPT | CE9XUW 55KF95

GPIMETERS Debitmetru mecanic M30-G8N, interval de debit de 5 până la 30 gpm, 1 MNPT

În stoc
Articol: CE9XUW Model: M30-G8NCrucea Ref: 55KF95

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€601.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru mecanic
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneMNPT
Unități de afișarefată.
Material de curgereDiesel, amestecuri de etanol, benzină, kerosen
Gama de debit5-30 gpm
Temperatura fluidului Gamă-20 până la 125 de grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 ", 3/4"
Presiune maximă50 psi
Max. Viscozitate50 SUS.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru MR 5-30 G8N

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPIMETERS Debitmetru mecanic M30-G8N, interval de debit de 5 până la 30 gpm, 1 MNPT
€601.62 /unitate