GPIMETERS TM40FPOXXE Debitmetru, turbină, interval de debit 60 până la 600 gpm, ieșire cu impulsuri, flanșă de 4 inchi | CH6HHW TM400-FP

GPI Debitmetru TM40FPOXXE, turbină, interval de debit 60 până la 600 gpm, ieșire cu impulsuri, flanșă de 4 inchi

Articol: CH6HHW Model: TM40FPOXXERef încrucișat: TM400-FP

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru cu turbină
Acuratete+ / - 3%
Marimea corpului4"
Dimensiunea conexiunii4"
Tip conexiuneFlanșă pivotantă
Gama de debit227 până la 2217 lpm
Domenii de debit (GPM)60 Pentru 600
Temperatura fluidului Gamă32 la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii4"
Material carcasăPVC
Presiune maximă225 psi
Tip de ieșirePuls
Lungime totală14 "
Alimentare9 până la 35 V DC
TipTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneDimensiunea conexiuniiPresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
GPIMETERS TM050-LP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 1 până la 10 gpm, capăt de vârf de 1/2 inch | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmCep1 / 2 "225 psi32 la 140 grade. F€690.90
RFQ
GPIMETERS TM075-LP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 2 până la 20 gpm, capăt cu robinet de 3/4 inch | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmCep3 / 4 "225 psi32 la 140 grade. F€748.23
RFQ
GPIMETERS TM100-B Contor de apă, turbină, interval de debit de 5 până la 50 gpm, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP Femeie1"150 psi32 la 140 grade. F€779.10
RFQ
GPIMETERS TM100-BP Contor de apă, turbină, interval de debit de 5 până la 50 gpm, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP Femeie1"150 psi32 la 140 grade. F€779.10
RFQ
GPIMETERS TM100-LP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 5 până la 50 gpm, capăt cu robinet de 1 inch | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmCep1"225 psi32 la 140 grade. F€851.13
RFQ
GPIMETERS TM150-B Contor de apă, turbină, interval de debit de la 10 la 100 gpm, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP Femeie1.5 "150 psi32 la 140 grade. F€887.88
RFQ
GPIMETERS TM150-BP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 10 la 100 gpm, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP Femeie1.5 "150 psi32 la 140 grade. F€887.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI Debitmetru TM40FPOXXE, turbină, interval de debit 60 până la 600 gpm, ieșire cu impulsuri, flanșă de 4 inchi