Seria TM, Contoare de apă tip turbină
Contoarele de apă din seria GPI TM măsoară volumul de apă care trece prin conductele de apă cu debit greu pentru aplicații de irigare, tratare a apelor uzate și alimentare cu apă. Aceste apometre sunt, de asemenea, potrivite pentru măsurarea apei care trece prin echipamentele OEM de tratare a apei și au o construcție din PVC ușoară, dar durabilă, pentru conectarea cu ușurință la liniile de alimentare cu apă. Contoarele de apă selectate din seria GPI TM au un afișaj integrat cu șapte segmente pentru monitorizarea și afișarea diverșilor parametri, inclusiv debitul și totalurile de lot și cumulate. Aceste apometre pot afișa debitul de apă în litri, galoane și picioare cubi. Aceste apometre din seria GPI TM au o baterie cu litiu încorporată care oferă până la 5 ani de utilizare fără probleme în medii industriale. Aceste contoare de apă dispun în plus de fitinguri NPT / tip robinet pentru a asigura o instalare ușoară în funcție de cerințele aplicației. Contoarele de apă din seria GPI TM sunt disponibile cu afișaj și fără opțiuni de afișare activate Raptor Supplies.
Utilizeaza
Apometrele din seria GPI TM măsoară debitul sau volumul de apă care trece de la conductele de apă cu debit mare. Sunt ideale pentru aplicații precum utilizarea apei din instalație, irigații, sisteme de alimentare cu produse chimice, amestecare, dozare, turn de răcire, monitorizare a apei curate, tratare a apei uzate și multe altele. Aceste apometre sunt, de asemenea, potrivite pentru măsurarea debitului de apă în sistemele de răcire pe bază de apă.
Mecanism de lucru
Debitmetrele cu turbină din seria GPI TM au un rotor în interiorul contorului care se rotește din energia fluidului care trece. Palele unghiulare ale rotorului se rotesc într-o direcție fixă. Acest rotor este conectat la un senzor care calculează debitul de apă și transferă citirile măsurate pe afișajul cu șapte segmente de pe contor.
Întrebări Frecvente
Cât de precise sunt contoarele de apă din seria GPI TM?
Contoarele de apă din seria GPI TM dispun de un procesor/calculator de bord care procesează impulsurile electrice pentru calcularea debitului de apă. Această tehnologie face aceste contoare de apă extrem de precise pentru diverse aplicații industriale care necesită toleranțe strânse și eroare minimă de măsurare.
Marca oferă alte tipuri de pompe?
Da, brandul oferă și diverse pompe de transfer de combustibil care sunt potrivite pentru transferul de fluide volatile în petrol și gaze, auto și aplicații de producție.
Cum să resetați totalul cumulativ pe contoarele GPI TM Series?
Utilizatorul trebuie mai întâi să scoată modulul computerului LCD deșurubarea celor patru șuruburi care țin modulul în poziție. De asemenea, scoateți bateria aflată în spatele computerului. Utilizatorul trebuie să țină apăsat butonul de afișare și să reintroducă bateria. Această acțiune resetează valoarea totală cumulativă la 0.00. În cele din urmă, utilizatorul ar trebui să înșurubați modulul computerului LCD la loc.
Cum să setați afișajul computerului pe debitmetre de la unitatea GPM la LPM?
Utilizatorul trebuie să țină apăsat butonul de calibrare. În timp ce ține apăsat contorul de calibrare, utilizatorul trebuie să apese butonul de afișare. Schimbă unitatea de măsură care se reflectă în colțul din stânga sus al ecranului. Debitmetrele din seria GPI TM au și o unitate de măsură suplimentară (picioare cubice).
Sunt contoarele din aluminiu ideale pentru dozarea apei?
Nu, nu este potrivită utilizarea contoarelor din aluminiu pentru măsurarea apei, deoarece acestea sunt predispuse la coroziune. În schimb, debitmetrele din seria GPI TM ar trebui folosite pentru aplicații de contorizare a apei, deoarece au construcție din PVC.
Cât durează bateriile cu litiu în aceste debitmetre?
Bateriile cu litiu folosite pentru alimentarea procesorului/calculatorului durează aproximativ 9000 de ore.
Sunt contoarele cu turbină GPI ideale pentru dozarea uleiului?
Da, aceste debitmetre pot măsura uleiul dacă valoarea vâscozității este sub 100CP. Uleiul folosit trebuie să fie compatibil cu componentele interne ale debitmetrului, iar vâscozitatea acestuia nu trebuie să fluctueze. Cu toate acestea, nu se recomandă măsurarea uleiului dacă temperatura uleiului se modifică provocând fluctuații de vâscozitate. Aceste debitmetre trebuie calibrate pe teren pentru fiecare modificare a vâscozității pentru a oferi rezultate precise. Pot apărea citiri inexacte în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite.