GPIMETERS TM10SP9GMC Debitmetru, turbină, interval de debit de 5 până la 50 gpm, robinet de 1 inch | CH6HFB 61JC58

GPI Debitmetru TM10SP9GMC, turbină, interval de debit de la 5 la 50 gpm, robinet de 1 inchi

Articol: CH6HFB Model: TM10SP9GMCCrucea Ref: 61JC58
€1,677.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru cu turbină
Acuratete+ / - 3%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneCep
Unități de afișarecu. ft., gal., litri
Material de curgereApă
Gama de debit19 până la 190 lpm
Interval de debit @ GPH300 Pentru 3000
Domenii de debit (GPM)5 Pentru 50
Temperatura fluidului Gamă32 la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Înălţime2 29 / 32 "
Material carcasăPVC
Lungime4.5 "
Presiune maximă225 psi
O Material inelar316 SS
Tip de ieșireComputer local cu afișaj și modul, montat pe contor
Materialul rotoruluiExtensie PVDF
TipTurbină
Lăţime2 7 / 64 "

Detalii produs:

    • 61JC58

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneDimensiunea conexiuniiPresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
GPIMETERS TM050-LP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 1 până la 10 gpm, capăt de vârf de 1/2 inch | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmCep1 / 2 "225 psi32 la 140 grade. F€690.90
RFQ
GPIMETERS TM075-LP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 2 până la 20 gpm, capăt cu robinet de 3/4 inch | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmCep3 / 4 "225 psi32 la 140 grade. F€748.23
RFQ
GPIMETERS TM100-B Contor de apă, turbină, interval de debit de 5 până la 50 gpm, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP Femeie1"150 psi32 la 140 grade. F€779.10
RFQ
GPIMETERS TM100-BP Contor de apă, turbină, interval de debit de 5 până la 50 gpm, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP Femeie1"150 psi32 la 140 grade. F€779.10
RFQ
GPIMETERS TM100-LP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 5 până la 50 gpm, capăt cu robinet de 1 inch | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmCep1"225 psi32 la 140 grade. F€851.13
RFQ
GPIMETERS TM150-B Contor de apă, turbină, interval de debit de la 10 la 100 gpm, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP Femeie1.5 "150 psi32 la 140 grade. F€887.88
RFQ
GPIMETERS TM150-BP Contor de apă, turbină, interval de debit de la 10 la 100 gpm, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP Femeie1.5 "150 psi32 la 140 grade. F€887.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI Debitmetru TM10SP9GMC, turbină, interval de debit de la 5 la 50 gpm, robinet de 1 inchi
€1,677.06 /unitate