Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRACO XHD415 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.015 inchi | AG9RTC 21YR99

GRACO XHD415 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.015 inch

În stoc
Post: AG9RTC Model: XHD415Crucea Ref: 21YR99
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
€136.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarful pistolului de pulverizare Airless
CuloriGri
Max. Presiune de lucru7250 psi
Dimensiunea modelului8 "până la 10"
Dimensiune de filet7 / 8 "
Dimensiunea sfaturilor0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. Presiune de lucruDimensiunea modeluluiPreț
GRACO 286615 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer .015 | AB4ZFP 20L038 286615Negru4050 psi12 - 14 "€69.13
GRACO XHD215 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.015 inchi | AB6MJG 21YR97 XHD215Gri7250 psi4 "până la 6"€135.04
GRACO XHD315 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.015 inchi | AB6MJH 21YR98 XHD315Gri7250 psi6 "până la 8"€135.04
GRACO LTX415 fără aer Dimensiunea vârfului 0.015 inchi Model 8-10 inci | AC3UBK 2WCW9 LTX415Albastru4050 psi8 - 10 "€73.42
GRACO LTX515 Airless Dimensiune vârf 0.015 inch Model 10-12 inch | AC3UBL 2WCX1 LTX515Albastru4050 psi10 - 12 "€74.19
GRACO NAR315 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.015 inchi | AG9RRM 21YR51 NAR315Dark Green2000 PSI6"€84.06
GRACO XWD515 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.015 inchi | AG9RRN 21YR52 XWD515Negru2000 PSI10 "€84.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO XHD415 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.015 inch
€136.04 /unitate