Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0811028208 Street Cot 45 grade 2 inch Fnpt x Mnpt | AG4KUE 34DC62

GRAINGER 0811028208 Street Cot 45 grade 2 inch Fnpt x Mnpt

În stoc
Articol: AG4KUE Model: 0811028208Crucea Ref: 34DC62

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€72.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7358
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.03
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0811026608 Cot stradal 45 grade 1/8 inch Fnpt x Mnpt | AG4KRK 34DC57 08110266081 / 8 "€14.40
GRAINGER 0811026616 Street Cot 45 grade 1/4 inch Fnpt x Mnpt | AG4KRL 34DC58 08110266161 / 4 "€12.64
GRAINGER 0811027002 Cot stradal 45 grade 3/8 inch Fnpt x Mnpt | AG4KRM 34DC59 08110270023 / 8 "€15.26
GRAINGER 0811027812 Cot stradal 45 grade 1-1/4 inch Fnpt x Mnpt | AG4KUC 34DC60 08110278121.25 "€34.21
GRAINGER 0811028018 Cot stradal 45 grade 1-1/2 inch Fnpt x Mnpt | AG4KUD 34DC61 08110280181.5 "€41.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0811028208 Street Cot 45 grade 2 inch Fnpt x Mnpt
€72.78 /unitate