Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0811047612 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1 inch x 1 inch Fnpt | AG4KVZ 34DD05

GRAINGER 0811047612 T de reducere 1-1/2 inch x 1 inch x 1 inch Fnpt

În stoc
Articol: AG4KVZ Model: 0811047612Crucea Ref: 34DD05

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€43.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1" x 1 "
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0811044007 Teu de reducere 1-1/4 inch x 3/4 inch x 1-1/4 inch Fnpt | AG4KVX 34DD03 08110440071-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€33.88
GRAINGER 0811043405 T de reducere 1-1/4in. x 1 inch x 1 inch Fnpt | AG4KVY 34DD04 08110434051-1 / 4 "x 1" x 1 "€35.03
GRAINGER 0811046010 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1-1/2 inch x 1/2 inch Fnpt | AG4KWA 34DD06 08110460101-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€43.20
GRAINGER 0811045806 Teu de reducere 1-1/2 inch x 1-1/2 inch x 3/4 inch Fnpt | AG4KWB 34DD07 08110458061-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€36.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0811047612 T de reducere 1-1/2 inch x 1 inch x 1 inch Fnpt
€43.55 /unitate