Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0830043808 Mamelon 2-1/2 inch 9 inch lungime oțel | AG4KXX 34DD49

GRAINGER 0830043808 Mamelon 2-1/2 inch 9 inch lungime oțel

În stoc
Articol: AG4KXX Model: 0830043808Crucea Ref: 34DD49

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€60.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Lungime9"
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului150 psi @ 360 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.728
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
GRAINGER 0830041604 Niplu 2-1/2 inch 3-1/2 inch lungime oțel | AG4KXN 34DD41 08300416043.5 "€39.13
GRAINGER 0830041810 Niplu 2-1/2 inch 4-1/2 inch lungime oțel | AG4KXQ 34DD43 08300418104.5 "€40.80
GRAINGER 0830042404 Niplu 2-1/2 inch 5-1/2 inch lungime oțel | AG4KXT 34DD45 08300424045.5 "€42.27
GRAINGER 0830043006 Mamelon 2-1/2 inch 7 inch lungime oțel | AG4KXV 34DD47 08300430067"€54.07
GRAINGER 0830044608 Mamelon 2-1/2 inch 11 inch lungime oțel | AG4KXY 34DD50 083004460811 "€67.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0830043808 Mamelon 2-1/2 inch 9 inch lungime oțel
€60.81 /unitate