Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0830046801 Mamelon 3in. Oțel cu lungime de 6-1/2 inch | AG4KYF 34DD57

GRAINGER 0830046801 Mamelon 3in. Oțel cu lungime de 6-1/2 inci

În stoc
Articol: AG4KYF Model: 0830046801Crucea Ref: 34DD57

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Lungime6.5 "
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului150 psi @ 360 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GRAINGER 0830045605 Mamelon 3in. Oțel cu lungime de 3-1/2 inch | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€42.47
GRAINGER 0831045604 Mamelon 3in. Oțel galvanizat cu lungime de 3-1/2 inchi | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 grade F3"€56.70
GRAINGER 0830046009 Mamelon 3in. Oțel cu lungime de 4-1/2 inch | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€49.28
GRAINGER 0831046008 Mamelon 3in. Oțel galvanizat cu lungime de 4-1/2 inchi | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 grade F3"€58.60
GRAINGER 0830046405 Mamelon 3in. Oțel cu lungime de 5-1/2 inch | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€50.53
GRAINGER 0831046404 Mamelon 3in. Oțel galvanizat cu lungime de 5-1/2 inchi | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 grade F3"€73.07
GRAINGER 0830047007 Mamelon 3in. Oțel cu lungime de 7 inchi | AG4KYG 34DD58 08300470077"150 psi3"€65.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0830046801 Mamelon 3in. Oțel cu lungime de 6-1/2 inci
€69.50 /unitate