Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 0831041603 Niplu 2-1/2 inch 3-1/2 inch lungime oțel galvanizat | AG4KXP 34DD42

GRAINGER 0831041603 Niplu 2-1/2 inch 3-1/2 inch lungime oțel galvanizat

În stoc
Articol: AG4KXP Model: 0831041603Crucea Ref: 34DD42

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€40.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime3.5 "
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei2.5 "
Program40
TipSudură la rece
WOG (PSI)150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307992000

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
GRAINGER 0831042007 Niplu 2-1/2 inch 4-1/2 inch lungime oțel galvanizat | AG4KXR 34DD44 08310420074.5 "€45.36
GRAINGER 0831042403 Niplu 2-1/2 inch 5-1/2 inch lungime oțel galvanizat | AG4KXU 34DD46 08310424035.5 "€47.88
GRAINGER 0831043005 Niplu 2-1/2 inch 7 inch lungime oțel galvanizat | AG4KXW 34DD48 08310430057"€56.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 0831041603 Niplu 2-1/2 inch 3-1/2 inch lungime oțel galvanizat
€40.75 /unitate