Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 09173 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 3 picioare | AF7MTC 21YP16

GRAINGER 09173 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 3 picioare

În stoc
Articol: AF7MTC Model: 09173Crucea Ref: 21YP16
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
€194.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală3ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8295
Înălțimea navei (cm)2.87
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.87
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 09173 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 3 picioare
€194.94 /unitate