GRAINGER 11078 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/4-20 x 12 picioare | AF7MQG 21YN64

GRAINGER 11078 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/4-20 x 12 picioare

Articol: AF7MQG Model: 11078Crucea Ref: 21YN64
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€41.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)370.84
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 11078 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 1/4-20 x 12 picioare
€41.87 /unitate