GRAINGER 11098 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 12 picioare | AF7MQF 21YN63

GRAINGER 11098 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 12 picioare

Articol: AF7MQF Model: 11098Crucea Ref: 21YN63
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€113.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)370.84
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 11098 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 3/8-16 x 12 picioare
€113.39 /unitate