GRAINGER 13R507 Banc de lucru rulant, 62 x 32 x 34 inchi, 3400 lbs., maro, oțel | AA6BWW 62

GRAINGER 13R507 Banc de lucru rulant, 13R507 x 32 x 34 inchi, 3400 lbs., cafeniu, oțel

Articol: AA6BWW Model: 13R507Crucea Ref: 62
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,269.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru mobil pentru șantier
Caster Dia.8"
Tip rotorFix, pivotant
Lungime închisă34 "
CuloriBronza
Adâncime32 "
Capacitatea sertarului150 lbs. și 100 lbs.
Ecartament12 cal. Corp, 7 ga. Sus și Jos
Tip mânerÎmpingere grea
Înălţime34 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareCarcasă încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși6
Numărul sertarelor4
Numărul de mânere1
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare39 cu. ft.
StilBanc de lucru
Lăţime62 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 263.7
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)104.14
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest banc de lucru rulant poate transporta sarcini în mai multe moduri și oferă spațiu de depozitare abundent cu rafturi și sertare.

Caracteristici:

  • Acest banc de lucru rulant vine cu un blat rezistent pentru a oferi o suprafață de lucru la îndemână de aproximativ 13 sq.ft.
  • Dispune de un corp din oțel de calibrul 12 și de jos și de sus de calibru 7, cu cusături complet sudate cu arc și finisaj acoperit cu pulbere pentru a asigura protecție de calitate industrială împotriva coroziunii și a deteriorării.
  • Această suprafață de lucru susține instalarea mai multor filete de țevi și menghine.
  • Are două sertare adânci de 1 și 9 inci pe partea dreaptă.
  • Această unitate are sertare care alunecă pe rulmenți netezi cu bile și au o capacitate de încărcare de 100 lb.
  • Este încorporat cu rafturi prin compartimentele din stânga și trei uși față și spate pentru acces ușor.
  • Această unitate vine cu carcasă de blocare încasată și un sistem de blocare cu un zăvor de eliberare cu picior în 3 puncte pentru prevenirea furtului.
  • Este echipat cu 2 roți pivotante și 2 rigide de 8 inchi pentru o manevrabilitate îmbunătățită.

Întrebări frecvente:

Î. Cum este instalat acest banc de lucru mobil?

A.

  • Scoateți setul de mâner din carcasă.
  • Atașați mânerele ușii.
  • Introduceți un dop cu gaură în fiecare capăt al mânerului de împingere și atașați mânerul la capăt cu rotile pivotante.
  • Introduceți butonul negru de ridicare în partea de jos a fantei din stâlpul central al ușii.
  • Instalați corect sistemul de blocare.
  • Scoateți banda de pe roțile pivotante.
  • Folosind un dispozitiv de ridicare mecanic, ridicați ușor carcasa și loviți blocurile de tip fagure de pe fundul dulapului folosind un ciocan de cauciuc.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R507 Banc de lucru rulant, 13R507 x 32 x 34 inchi, 3400 lbs., cafeniu, oțel
€5,269.38 /unitate