Dulap GRAINGER 13R510, cu două fețe, 60 x 30 x 60 inci, 59.4 ft cu, cafeniu, oțel | AA6BWZ 99

GRAINGER Dulap 13R510, cu două fețe, 60 x 30 x 60 inci, 59.4 ft cu, cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BWZ Model: 13R510Crucea Ref: 99

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,257.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
Lungime închisă60 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime60 "
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși4
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi3
Numărul de derapaje6
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Capacitate de stocare59.4 cu. ft.
StilCabinete
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.65
Înălțimea navei (cm)156.21
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest dulap este un dulap cu raft cu două fețe care poate fi încuiat și utilizat pentru depozitarea unelte, echipamente și consumabile. Ușile duble de pe partea din față și din spate ale unității se bat spre exterior în lateral pentru un acces ușor în timpul aplicațiilor de încărcare și descărcare.

Caracteristici:

  • Acest dulap are mânere încastrate rezistente în lateral pentru o mobilitate sporită, protejând în același timp împotriva oricăror daune în timpul transportului.
  • Are 3 rafturi pe toată lungimea (cu un raft inferior reglabil) pentru depozitarea articolelor cu lungimi mari.
  • Acest dulap are patioane pre-perforate în 4 căi pentru o stabilitate sporită și un transport ușor folosind un stivuitor.
  • Are un sistem de blocare cu zăvor în 3 puncte și carcasă de blocare încasabilă pentru prevenirea furtului conținutului depozitat.
  • Acest dulap de șantier este echipat cu un zăvor de eliberare cu picior pentru a deschide ușile cu ușurință folosind doar un picior, chiar și atunci când mâinile utilizatorului sunt pline.

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de construcție al acestui cabinet?

A. Are un corp din oțel de calibrul 16 cu cusături complet sudate cu arc, patine de calibru 7 și acoperire cu pulbere pentru durabilitate și rezistență structurală.

Î. Cum se instalează un sistem de blocare pe acest dulap?

A.

  • Desfaceți șurubul de lacăt al acestui dulap folosind o priză sau o cheie de 1/2 inch și apoi puneți tija de blocare în poziția „blocat”. Instalați un șurub de transport în urechea de lacăt și apoi utilizați o piuliță de blocare pentru a instala un lanț de lacăt în el.
  • Deschideți capacul unității și glisați tija de blocare în poziția „deschis”. Selectați între Master Lock nr. 1, Master Lock nr. 5 și American Lock nr. 50 sau încuietoare de dimensiuni echivalente și blocați-l.
  • Închideți capacul unității și mutați tija de blocare în poziția „blocat”.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap?

A. Acest dulap are o capacitate de 59.4 picioare cubi.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Dulap 13R510, cu două fețe, 60 x 30 x 60 inci, 59.4 ft cu, cafeniu, oțel
€5,257.24 /unitate