Dulap GRAINGER 13R518, raft de 14 inchi, dimensiune 60 x 24 x 60 inch, 47.5 ft cu, cafeniu, oțel | AA6BXH 109

GRAINGER Dulap 13R518, raft de 14 inchi, dimensiune 60 x 24 x 60 inch, 47.5 ft cu., cafeniu, oțel

În stoc
Articol: AA6BXH Model: 13R518Crucea Ref: 109

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,433.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinetul locului de muncă
Lungime închisă60 "
CuloriBronza
Adâncime24 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime60 "
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi6
Numărul de derapaje6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare47.5 cu. ft.
StilCabinete
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 179.55
Înălțimea navei (cm)156.46
Lungimea navei (cm)155.45
Lățimea navei (cm)62.74
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest dulap oferă un spațiu mare pentru depozitarea și asigurarea uneltelor la șantierele de lucru în aer liber și interioare. Permite ca echipamentele sau uneltele esențiale să rămână pe șantier pentru un acces rapid atunci când este necesar.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel de calibrul 16 cu cusături complet sudate cu arc pentru rigiditate structurală și rezistență la condiții dure de lucru.
  • Acest dulap dispune de un sistem de blocare cu carcasă de blocare întărită de calibrul 7 și un zăvor în 3 puncte pentru o protecție excelentă împotriva furtului.
  • Are un dispozitiv de blocare convenabil pentru picior care deschide rapid ușile dulapului cu scule cu o singură apăsare a piciorului utilizatorului.
  • Acest dulap este echipat cu mânere laterale puternice, încastrate, care permit o mobilitate sporită și protecție împotriva deteriorărilor în timpul transportului.
  • Vine cu suporturi pre-perforate care asigură instalarea ușoară a roților.
  • Acest dulap are 3 rafturi pe toată lungimea pentru organizarea obiectelor lungi, unul dintre ele fiind un raft cu înălțime reglabilă.

Întrebări frecvente:

Î. Este această unitate rezistentă la coroziune?

A. Da, este acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap?

A. Are o capacitate de depozitare de 47.5 ft cu.

Î. Care sunt avantajele mânerelor de tragere încastrate?

A. Mânerele de tragere încastrate economisesc spațiu, deoarece se afundă în produsul în sine și au mai multe suprafețe de prindere, făcându-le mai puțin predispuse la accidente.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Dulap 13R518, raft de 14 inchi, dimensiune 60 x 24 x 60 inch, 47.5 ft cu., cafeniu, oțel
€3,433.15 /unitate