GRAINGER 13R520 Cutie pentru pian, 72 x 30 x 46 inci, 57.5 ​​ft cu, cafeniu, oțel | AA6BXK 90

GRAINGER 13R520 Cutie pentru pian, 72 x 30 x 46 inci, 57.5 ft cu, cafeniu, oțel

Articol: AA6BXK Model: 13R520Crucea Ref: 90
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,036.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
Lungime închisă49 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac pliabil încastrat, lateral rabatabil încastrat
Înălţime49 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi2
Numărul de derapaje6
Înălțime deschisă78 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare57.5 cu. ft.
StilCutii pentru pian
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 174.15
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)185.93
Lățimea navei (cm)80.77
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Această cutie pentru pian de șantier oferă o soluție completă de depozitare pentru consumabile, unelte și alte materiale. Are o construcție rezistentă din oțel de calibrul 16, cu cusături complet sudate cu arc.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de blocare cu zăvor în 3 puncte și carcasă de blocare suportată de calibrul 7 pentru prevenirea superioară a furtului.
  • Această cutie de pian are apărătoare pentru arcuri pentru a evita deplasarea sarcinilor din cutia de pian de la închiderea arcurilor cu gaz.
  • Vine cu capace care sunt întărite de arcuri cu gaz duble care ajută la funcționarea capacului.
  • Este integrat cu patioane cu 4 direcții cu construcție calibrul 7 pentru a oferi acces la cutia de depozitare a sculelor din orice parte.
  • Dispune de suporturi pre-perforate care asigură instalarea fără efort a roților.
  • Această unitate este dotată cu un manșon de trecere pentru intrare confortabilă, rezistentă la intemperii, a cablului de alimentare în cutia pianului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul mânerelor laterale încastrate?

A. Mânerele laterale încastrate de mare rezistență asigură o mobilitate îmbunătățită a cutiei de șantier și protejează împotriva deteriorării în timpul transportului.

Î. Este această cutie de pian de șantier rezistentă la coroziune?

R. Da, cutia de depozitare din oțel are un strat de pulbere pentru robustețe și rezistență la coroziune.

Î. Care este avantajul unei încuietori încastrate?

A. Pentru a proteja conținutul împotriva furtului este utilizată o carcasă de blocare încasabilă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R520 Cutie pentru pian, 72 x 30 x 46 inci, 57.5 ft cu, cafeniu, oțel
€3,036.25 /unitate