Cufăr pentru sudor GRAINGER 13R538, 30 x 12 x 16 inci, 3.3 ft cu, cafeniu, oțel | AA6BYE 30

GRAINGER 13R538 Cufăr pentru sudori, 13R538 x 12 x 16 inci, 3.3 ft cu, cafeniu, oțel

În stoc
Element: AA6BYE Model: 13R538Crucea Ref: 30

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de piept
CuloriBronza
Adâncime16 "
Ecartament16
Tip mânerPartea încastrată
Înălţime12 "
Lungime30 "
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
Sistem de blocareLacăt Hasp
MaterialOţel
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare3.3 cu. ft.
StilCufă de specialitate
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Detalii produs:

Acest cufăr de șantier este ideal pentru depozitarea instrumentelor și echipamentelor, cum ar fi mănuși de sudor, ochelari de protecție și accesorii mici de sudare pentru aplicații de sudare și fabricare. Acest cufăr este potrivit pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor în medii foarte corozive. Raptor Supplies De asemenea, oferă cutii de scule de mână pentru aplicații care necesită portabilitate la locul de muncă.

Caracteristici:

  • Acest cufă are un design de sudare cu arc complet pentru a preveni pătrunderea prafului sau a fluidului din colțurile cutiei.
  • Vine cu margini tivite pentru netezirea colțurilor cutiei, eliminând în același timp șansele de rănire a mâinilor utilizatorului.
  • Are o construcție din oțel de calibrul 16 și un finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate și protecție împotriva mediilor abrazive.
  • Dispune de un capac cu balamale și un design cu lacăt pentru siguranța sculelor în timpul depozitării.

Întrebări frecvente:

Î. Acest cufăr de șantier poate fi transferat la fața locului?

A. Acest cufăr este conceput pentru a fi staționat într-un singur loc pentru perioade îndelungate. Cu toate acestea, are mânere de transport pentru relocarea cutiei de instrumente atunci când apare cerința.

Î. Acest cufăr de șantier este impermeabil?

A. Acest cufăr este rezistent la apă și rezistă la stropii ocazionale de apă. Se recomandă să nu amplasați această cutie de instrumente în locații cu prezență ridicată a apei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R538 Cufăr pentru sudori, 13R538 x 12 x 16 inci, 3.3 ft cu, cafeniu, oțel
€451.60 /unitate