Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 1GB24 Socket Head Cap Screw, #8-32 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, Standard, Plain, 18-8, Socket | CQ4VLM

GRAINGER 1GB24 Socket Head Cap Screw, #8-32 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, Standard, Plain, 18-8, Socket

În stoc
Articol: CQ4VLM Model: 1GB24

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 1GB24 Socket Head Cap Screw, #8-32 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, Standard, Plain, 18-8, Socket
€10.15 /unitate