Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 22JL75 Foaie de stoc 12 inchi lățime 12 inchi lungime 0.250 inci grosime | AG9UUT

GRAINGER 22JL75 Foaie de stoc 12 inchi lățime 12 inch lungime 0.250 inch grosime

În stoc
Element: AG9UUT Model: 22JL75
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
€15.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Rezistența la impact (lbs.)0.8 lb.
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolipropilenă
Tip de materialGrad standard
Max. Temp.212
Min. Temp. Evaluare32
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 212 de grade F
Forța de tracțiune3400 PSI
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+/- 10%
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proprietăți plastic: Rezistent chimic/la coroziune, Rezistent la umiditate, Rezistent la ulei, Material la uzură

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
GRAINGER 22JL54 Stoc de foi 12 inchi lățime 12 inchi lungime 1.000 inch grosime | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "€60.37
GRAINGER 22JL55 Stoc de foi 12 inchi latime 24 inch lungime 1.000 inch grosime | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "€110.78
GRAINGER 22JL56 Foaie de stoc 12 inchi lățime 48 inch lungime 1.000 inch grosime | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "€199.23
GRAINGER 22JL57 Foaie de stoc 24 inch latime 24 inch lungime 1.000 inch grosime | AG9UTY 22JL5724 "1"24 "€199.86
GRAINGER 22JL58 Foaie de stoc 24 inch latime 48 inch lungime 1.000 inch grosime | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "€383.04
GRAINGER 22JL59 Foaie de stoc 48 inch latime 48 inch lungime 1.000 inch grosime | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "€622.23
GRAINGER 22JL60 Stoc de foi 48 inchi lățime 8 picioare lungime 1.000 inch grosime | AG9UUB 22JL608ft1"48 "€1,231.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 22JL75 Foaie de stoc 12 inchi lățime 12 inch lungime 0.250 inch grosime
€15.04 /unitate