GRAINGER 22JM32 Tijă Stock Polipropilenă 1/4 inch 96 inch | AF7QWR

GRAINGER 22JM32 Tijă Stock Polipropilenă 1/4 inch 96 inch

Articol: AF7QWR Model: 22JM32
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€25.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru1 / 4 "
Toleranța diametrului-0 / +. 125
Rezistența la impact (lbs.). 80
Lungime96 "
Toleranță la lungime+ -0.125
MaterialPolipropilenă
Max. Temp.212 F
Min. Temp. Evaluare32 grade F
Forța de tracțiune3400 PSI
Tiptermoplastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0842
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)245.11
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3916905000

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
GRAINGER 22JM25 cu tijă polipropilenă 1-1/2 inch 48 inch | AF7QWK 22JM251.5 "48 "€150.84
GRAINGER 22JM26 Tijă Stock Polipropilenă 1-1/2 inch 96 inch | AF7QWL 22JM261.5 "96 "€249.31
RFQ
GRAINGER 22JM27 Tijă Stock Polipropilenă 1 inch 48 inch | AF7QWM 22JM271"48 "€62.59
GRAINGER 22JM28 Tijă Stock Polipropilenă 1 inch 96 inch | AF7QWN 22JM281"96 "€121.59
RFQ
GRAINGER 22JM29 Stoc de tijă Polipropilenă 1-1/4 inch 48 inch | AF7QWP 22JM291.25 "48 "€105.71
GRAINGER 22JM31 Tijă Stock Polipropilenă 1/4 inch 48 inch | AF7QWQ 22JM311 / 4 "48 "€13.32
GRAINGER 22JM33 cu tije polipropilenă 3/4 inch 48 inch | AF7QWT 22JM333 / 4 "48 "€44.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 22JM32 Tijă Stock Polipropilenă 1/4 inch 96 inch
€25.54 /unitate