GRAINGER 22JM72 Placă de tăiat 48 inch Lățime 24 inch Lungime 1/2 inch Grosime | AG9UXC

GRAINGER 22JM72 Placă de tăiat 48 inch lățime 24 inch lungime 1/2 inch grosime

În stoc
Articol: AG9UXC Model: 22JM72

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€170.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConsiliul de tăiere
CuloriAlbastru
Rezistența la impact (lbs.)1.3 lb.
Lungime24 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialHDPE
Tip de materialGrad standard
Max. Temp.180
Min. Temp. Evaluare-100
Temp. De funcționare Gamă-100 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune4000 psi
Grosime0.5 "
Grosime Toleranță+/- 10%
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)62.23
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proprietăți plastic: rezistent la substanțe chimice/la coroziune, suprafață fără frecare, rezistent la umiditate, material la uzură

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeTip de materialLăţimePreț
GRAINGER 22JM63 Placă de tăiat 24 inch Lățime 12 inch Lungime 1/2 inch grosime | AG9UWT 22JM63Galben12 "Grad standard24 "€53.62
Placă de tăiat GRAINGER 22JM64 48 inch Lățime 12 inch Lungime 1/2 inch grosime | AG9UWU 22JM64Galben12 "Grad standard48 "€107.31
Placă de tăiat GRAINGER 22JM65 24 inch Lățime 24 inch Lungime 1/2 inch grosime | AG9UWV 22JM65Galben24 "Grad standard24 "€100.10
GRAINGER 22JM66 Placă de tăiat 48 inch lățime 24 inch lungime 1/2 inch grosime | AG9UWW 22JM66Galben24 "Grad standard48 "€214.61
Placă de tăiat GRAINGER 22JM67 48 x 48 x 1/2 inch | AG9UWX 22JM67Galben48 "Rezistent la coroziune48 "€400.38
GRAINGER 22JM68 Placă de tăiat 48 inch Lățime 96 inch Lungime 1/2 inch grosime | AG9UWY 22JM68Galben48 "Rezistent la coroziune-€698.51
RFQ
Placă de tăiat GRAINGER 22JM69 24 inch Lățime 12 inch Lungime 1/2 inch Grosime | AG9UWZ 22JM69Albastru12 "Grad standard24 "€45.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 22JM72 Placă de tăiat 48 inch lățime 24 inch lungime 1/2 inch grosime
€170.97 /unitate