Placă de spumă GRAINGER 29UP42 PVC expandat roșu 8 picioare lungime PK2 | AH2MDM

GRAINGER 29UP42 Placă de spumă PVC expandat roșu 8 picioare lungime PK2

Articol: AH2MDM Model: 29UP42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€392.43 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriRoșu
Rezistența la impact (lbs.)DIN 53 453 kJ / m² 20-15
Lungime8ft
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPVC
Tip de materialScop general
Max. Temp.140
Min. Temp. Evaluare0
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Forța de tracțiuneDIN 53 455 N / mm2 12-20
Grosime0.16 "
Grosime Toleranță+/- 10%
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
GRAINGER 29UP43 Placă de spumă Roșu 48 Lățime 48 Lungime PK4 | AH2MDN 29UP4348 "4€473.28
GRAINGER 29UP44 Placă de spumă PVC expandat roșu 8 picioare lungime PK5 | AH2MDP 29UP448ft5€722.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 29UP42 Placă de spumă PVC expandat roșu 8 picioare lungime PK2
€392.43 /ambalaj