Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Banda de pâslă GRAINGER 2FKT8, grad F5, dimensiune 1/2 inch x 1/2 inch x 120 inch | CH6JHL

GRAINGER Bandă de pâslă 2FKT8, grad F5, dimensiune 1/2 inch x 1/2 inch x 120 inch

În stoc
Articol: CH6JHL Model: 2FKT8
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
€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFâșie de pâslă
Tip de suportAdeziv
CuloriOff Alb
Densitate6
Durometru20 - 30 Shore A
CalitateF5
DuritateMediu
Lungime120 "
Max. Temp.200 de grade F
Min. Temp.-80 grade F
Forța de tracțiune400 psi
Grosime1 / 2 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorMediu
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimePreț
Banda de pâslă GRAINGER 2FJZ7, grad F5, dimensiune 1/2 inch x 1/2 inch x 60 inch | CH6JHK 2FJZ7Simplu60 "€4.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Bandă de pâslă 2FKT8, grad F5, dimensiune 1/2 inch x 1/2 inch x 120 inch
€11.17 /unitate