Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 33TZ38 Suport pentru raft/tijă din oțel 12-51/64 inch lungime | AH3YFV

GRAINGER 33TZ38 Suport raft/tijă din oțel 12-51/64 inch lungime

În stoc
Element: AH3YFV Model: 33TZ38
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
€14.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru raft și tijă
Culoriașchie
finalizareaChrome
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 9 / 64 "
Lungime12 51 / 64 "
Capacitate de încărcare500
MaterialOţel
Max. Rod Dia.1-1 / 8
Numărul de găuri6
Mărimea12-51/64 x 7-13/16"
Grosime9/64
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 33TZ38 Suport raft/tijă din oțel 12-51/64 inch lungime
€14.96 /unitate