GRAINGER 360-1/4-30 Rolă de vinil 1/4 inch grosime 30 picioare 70A | AH7QJC 36XV05

GRAINGER 360-1/4-30 Rola de vinil 1/4 inch grosime 30 picioare 70A

În stoc
Articol: AH7QJC Model: 360-1 / 4-30Crucea Ref: 36XV05

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,962.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
CalitateGrad comercial
Lungime30ft
MaterialVinilin
Max. Temp.160
Min. Temp. Evaluare+20
Forța de tracțiune1000
Grosime1 / 4 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.7888
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: Rola de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeGrosimePreț
GRAINGER 360-1/16-10 Rolă de vinil 1/16 inch grosime 10 picioare 70A | AH7QJA 36XV03 360-1/16-10Rola de cauciuc10ft1 / 16 "€140.21
GRAINGER 360-1/16-50 Rolă de vinil 1/16 inch grosime 50 picioare 70A | AH7QJB 36XV04 360-1/16-50Rola de cauciuc50ft1 / 16 "€697.72
GRAINGER 360-1/4-5 Rola de vinil 1/4 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QJD 36XV06 360-1/4-5Foaie de cauciuc5ft1 / 4 "€308.01
GRAINGER 360-1/8-10 Rolă de vinil 1/8 inch grosime 10 picioare 70A | AH7QJE 36XV07 360-1/8-10Rola de cauciuc10ft1 / 8 "€300.08
GRAINGER 360-1/8-25 Rolă de vinil 1/8 inch grosime 25 picioare 70A | AH7QJF 36XV08 360-1/8-25Rola de cauciuc25ft1 / 8 "€750.30
GRAINGER 360-3/16-30 Roll vinil 3/16 inch grosime 30 picioare 70A | AH7QJG 36XV09 360-3/16-30Rola de cauciuc30ft3 / 16 "€1,468.92
GRAINGER 360-3/16-5 Rola de vinil 3/16 inch grosime 5 picioare 70A | AH7QJH 36XV10 360-3/16-5Foaie de cauciuc5ft3 / 16 "€232.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 360-1/4-30 Rola de vinil 1/4 inch grosime 30 picioare 70A
€1,962.04 /unitate