Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 39DZ85 Capse fixe Ochi de înlocuire 1-3/4 inch lungime | AH8ZXL

GRAINGER 39DZ85 Ochi fix de înlocuire a capsei Lungime de 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AH8ZXL Model: 39DZ85

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€16.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixat ochiul de înlocuire a capsei
finalizareazinc
Stilul HaspConvențional
Max. Catena Dia.11 / 16 "
Tip capsăFixed
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material Hasp: Oțel
    • Lungime hasp: 1-3 / 4 "
    • Înălțime Hasp: 11/16 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 39DZ85 Ochi fix de înlocuire a capsei Lungime de 1-3/4 inch
€16.69 /unitate