Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 400K74 5 Inch Light-Medium Duty Rigid Plate Caster, 450 Lbs. Load Rating | CD2HWL

GRAINGER 400K74 Rolă cu plăci rigide de 5 inchi, 450 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CD2HWL Model: 400K74
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
€25.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireServiciu ușor-mediu
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru85 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 "x 3"
Rating de încărcare450 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Max. Temp.250 grade F
Min. Temp. Evaluare-40 de grade F
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8" x 3-5/8"
Inălțime totală6.187 "
Dimensiunea plăcii3-5/8" x 4-1/2"
Roată de schimb33H625
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților5"
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2195

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roții rotativeTip rulmentTipul de frânăForma roții rotativeCuloriCuloarea nucleuluiMaterial de bazăDurometruPkg. Cant.Preț
GRAINGER CDP-G-23 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 Rolă rigidă din poliuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretan--Standard-GriFontă87 Shore A1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 Rolă cu placă pivotantă poliuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 Rolă rigidă din poliuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretan--Standard-SilverAluminiu87 Shore A1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS Rolă cu placă pivotantă Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretan--Standard-GriFontă90 Shore A1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 Rolă cu placă pivotantă Kingpinless Poliuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretan-PedalaStandard-SilverAluminiu87 Shore A1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 Rolă cu plăci rigide de 10 inchi, 3000 lbs. Evaluare de încărcare | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretan-Șurub lateralStandard-SilverFontă92 Shore A1€663.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 400K74 Rolă cu plăci rigide de 5 inchi, 450 lbs. Evaluare de încărcare
€25.51 /unitate