GRAINGER 44881 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 5/16-24 x 12 picioare | AF7MTP 21YP29

GRAINGER 44881 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 5/16-24 x 12 picioare

Element: AF7MTP Model: 44881Crucea Ref: 21YP29
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€65.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)0.79
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)0.79
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 44881 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 5/16-24 x 12 picioare
€65.56 /unitate