Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Con de trafic GRAINGER 45YJ69, înălțime con de 42 inchi, portocaliu, polietilenă | CD2WNQ

GRAINGER 45YJ69 Con de trafic, înălțime con de 42 inchi, portocaliu, polietilenă

În stoc
Articol: CD2WNQ Model: 45YJ69
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
€99.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCon de trafic
Culoare de bazăNegru
Dimensiunea bazei16-1/2 "
Material de bazaPlastic
Culoare conPortocaliu
Material conpolietilenă
Înălţime42 "
MaterialPolicarbonat
Îndeplinește cerințele MUTCDDa
În afara Dia.16.5 "
Guler retroreflectantDa
ModelaOctogon
Dimensiune depozitare Lungime16-1/2 "
Lățimea dimensiunii stocării16-1/2 "
Grupul de produse cu con de traficConuri de trafic cu benzi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9035

Variante de produs

ProdusModelÎndeplinește cerințele MUTCDGuler retroreflectantModelaGrupul de produse cu con de traficPreț
GRAINGER 45YJ67 Con de trafic, înălțime con de 42 inchi, galben, polietilenă | CD2YTD 45YJ67NuDaOctogonConuri de trafic cu benzi€109.30
GRAINGER 45YJ68 Con de trafic, înălțime con de 42 inchi, portocaliu, polietilenă | CD2YTE 45YJ68DaNuOctogonConuri de trafic€74.96
Con de trafic GRAINGER 45YJ70, partea superioară de prindere, înălțime de 42 inchi, galben, include bază cu înălțime | CQ7QWM 45YJ70----€74.96
Con de trafic GRAINGER 510-O-HIP-6W4W-2/650-RB-10, îndeplinește cerințele MUTCD, temporar, portocaliu, înălțime totală de 47 1/2 inch | CQ7RBV 489J23 510-O-HIP-6W4W-2/650-RB-10----€92.19
Con de trafic GRAINGER 510-Y-HIP-6W4W-2/650-RB-10, îndeplinește cerințele MUTCD, temporar, galben, înălțime totală de 47 1/2 inch | CQ7RBW 489J22 510-Y-HIP-6W4W-2/650-RB-10----€83.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45YJ69 Con de trafic, înălțime con de 42 inchi, portocaliu, polietilenă
€99.21 /unitate