Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 48252 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAW 419X86

GRAINGER 48252 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: CQ7YAW Model: 48252Crucea Ref: 419X86

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€27.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3578
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
GRAINGER 0437015 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 180 psi, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAP 419X78 0437015Conector de apă€16.09
GRAINGER 0437012 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 180 psi, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAQ 419X77 0437012Conector de apă€15.51
GRAINGER 0437024 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 180 psi, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAR 419X80 0437024Conector de apă€20.69
GRAINGER 0437018 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 180 psi, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAT 419X79 0437018Conector de apă€16.78
GRAINGER 48251 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAU 419X85 48251Conector de apă€25.62
GRAINGER 48254 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAV 419X87 48254Conector de apă€22.66
GRAINGER 48257 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 200 PSI, PVC, oțel inoxidabil 304 | CQ7YAX 419X88 48257Conector de apă€29.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 48252 Conector de apă, 5/8 inch înălțime diametru interior, 200 psi, PVC, oțel inoxidabil 304
€27.23 /unitate