Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 4902H Born de blocare din cupru 2 in | AF8FBB 25KD40

GRAINGER 4902H Știft de blocare din cupru 2 in

În stoc
Element: AF8FBB Model: 4902HCrucea Ref: 25KD40
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
€9.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu borne cu știfturi
CuloriVerde
Codul culoriiVerde
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Ecartament2
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Dimensiunea știftului1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCodul culoriiEcartamentDimensiunea știftuluiLăţimePreț
GRAINGER 4901H Born de blocare din cupru 2 in | AF8FBA 25KD39 4901HNegruNegru13 / 8 "1 / 2 "€9.29
GRAINGER 4906F Știft de blocare din cupru 2 in | AF8FBC 25KD41 4906FGriGri63 / 8 "3 / 8 "€7.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 4902H Știft de blocare din cupru 2 in
€9.40 /unitate