Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 51C-64.0MS/STH 4 Inch Butterfly Valve, Stainless Steel | CD2LNC 53CU06

GRAINGER 51C-64.0MS/STH Supapă fluture de 4 inchi, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CD2LNC Model: 51C-64.0MS / STHCrucea Ref: 53CU06
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
€933.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpT316L Oțel inoxidabil
ConexiuneClemă
Material discT316L Oțel inoxidabil
Tip mânertrăgaci
Presiune maximă145 psi
Lungime totală4 3 / 32 "
Material scaunsilicon
Finisarea de suprafață20 ID-ul RA
Temp. Gamă15 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.582

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterial discLungime totalăDimensiunea tubuluiPreț
Supapă fluture 51 inch GRAINGER 1.0C1MS/STH, oțel inoxidabil | CD2LMQ 53CT94 51C1.0MS / STHT304 Oțel inoxidabilT304 Oțel inoxidabil2.5931"€291.72
Supapă fluture GRAINGER 51C1.5MS/STH 1-1/2 inch, oțel inoxidabil | CD2LMR 53CT95 51C1.5MS / STHT304 Oțel inoxidabilT304 Oțel inoxidabil2.75 "1.5 "€295.68
Supapă fluture de 51 inchi GRAINGER 2.0C2MS/STH, oțel inoxidabil | CD2LMT 53CT96 51C2.0MS / STHT304 Oțel inoxidabilT304 Oțel inoxidabil3"2"€338.45
Supapă fluture GRAINGER 51C2.5MS/STH 2-1/2 inch, oțel inoxidabil | CD2LMU 53CT97 51C2.5MS / STHT304 Oțel inoxidabilT304 Oțel inoxidabil3.156 "2.5 "€400.66
Supapă fluture 51 inchi GRAINGER 3.0C3MS/STH, oțel inoxidabil | CD2LMV 53CT98 51C3.0MS / STHT304 Oțel inoxidabilT304 Oțel inoxidabil3 5 / 16 "3"€517.36
Supapă fluture 51 inch GRAINGER 4.0C4MS/STH, oțel inoxidabil | CD2LMW 53CT99 51C4.0MS / STHT304 Oțel inoxidabilT304 Oțel inoxidabil4 3 / 32 "4"€707.98
Supapă fluture 51 inch GRAINGER 61.0C-1MS/STH, oțel inoxidabil | CD2LMX 53CU01 51C-61.0MS / STHT316L Oțel inoxidabilT316L Oțel inoxidabil2.5931"€413.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 51C-64.0MS/STH Supapă fluture de 4 inchi, oțel inoxidabil
€933.09 /unitate