GRAINGER 5313HG-1/8-10 rulou rezistent la ulei 1/8 inch grosime 10 picioare | AH7QMA 36XW18

GRAINGER 5313HG-1/8-10 rulouri rezistente la ulei 1/8 inch grosime 10 picioare

În stoc
Element: AH7QMA Model: 5313HG-1 / 8-10Crucea Ref: 36XW18

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€671.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
CalitateGrad ridicat
Lungime10ft
MaterialBuna-N
Max. Temp.225
Min. Temp. Evaluare-40
Forța de tracțiune1500
Grosime1 / 8 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.43
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

    • Gruparea cauciucului: Rola de cauciuc

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. EvaluareCuloriDurometruForța de tracțiuneGrosimeelongațieCalitateArticolPreț
GRAINGER 310-1/16-10 Roll Buna de calitate alimentară 1/16 inch grosime 10 picioare | AH7QGQ 36XU48 310-1/16-10-30Alb60A10001 / 16 "450%Grad FDARola de cauciuc€370.32
GRAINGER 310-1/16-50 Roll Buna de calitate alimentară 1/16 inch grosime 50 picioare | AH7QGR 36XU49 310-1/16-50-30Alb60A10001 / 16 "450%Grad FDARola de cauciuc€1,715.72
GRAINGER 310-1/4-5 Roll Buna de calitate alimentară 1/4 inch grosime 5 picioare | AH7QGT 36XU51 310-1/4-5-30Alb60A10001 / 4 "450%Grad FDAFoaie de cauciuc€725.26
GRAINGER 310-1/8-10 rulou buna de calitate alimentară 1/8 inch grosime 10 picioare | AH7QGU 36XU52 310-1/8-10-30Alb60A10001 / 8 "450%Grad FDARola de cauciuc€709.70
GRAINGER 310-1/8-25-25 Roll Buna de calitate alimentară 1/8 inch grosime 25 picioare | AH7QGV 36XU53 310-1/8-25-25-30Alb60A10001 / 8 "450%Grad FDARola de cauciuc€1,626.81
GRAINGER 310-3/16-5 Roll Buna de calitate alimentară 3/16 inch grosime 5 picioare | AH7QGW 36XU55 310-3/16-5-30Alb60A10003 / 16 "450%Grad FDAFoaie de cauciuc€535.79
GRAINGER 4040-1/16-10 Roll Buna 1/16 inch grosime 10 picioare 40A | AH7QKF 36XV50 4040-1/16-10-30Negru40A8001 / 16 "400%Grad comercialRola de cauciuc€213.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 5313HG-1/8-10 rulouri rezistente la ulei 1/8 inch grosime 10 picioare
€671.39 /unitate