GRAINGER 53KJ64 Cutie pentru pian, 48 x 30 x 49 inci, 38.2 ft cu, cafeniu, oțel | CM9GAZ 79-DH

GRAINGER 53KJ64 Cutie pentru pian, 48 x 30 x 49 inci, 38.2 ft cu, cafeniu, oțel

Articol: CM9GAZ Model: 53KJ64Ref încrucișat: 79-DH
€4,818.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLoc de muncă Piană Cutie
Lungime închisă49 "
CuloriBronza
Adâncime30 "
Capacitatea sertarului150 lbs.
Tip de acces electricTrecere electrică
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Înălţime49 "
MaterialOţel
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi2
Numărul de derapaje4
Înălțime deschisă78 "
StilCutii pentru pian
Lăţime48 "

Detalii produs:

Aceste cutii de pian sunt concepute pentru depozitarea sculelor pe șantier. Măsoară lățimea și înălțimea de 48, respectiv 49 inci și are o capacitate de 38.2 cu.ft cu rafturi pe toată lățimea pentru organizarea ușoară și securitatea atât a uneltelor, cât și a echipamentelor.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de blocare patentat cu un sistem de blocare în 3 puncte care blochează mânerul, partea superioară și inferioară a cutiei pentru a face unitatea de trei ori sigură.
  • Acesta vine cu o carcasă de blocare întărită de calibrul 7 pentru prevenirea excelentă a furtului.
  • Este integrat cu depozitare incalzita ThermoSteel care protejeaza materialul de deteriorarea datorata temperaturilor reci (mai putin de 40 de grade).
  • Această cutie are un sertar de blocare independent pentru acces facil la uneltele utilizate frecvent.
  • Vine cu o husă pliabilă care se poate plia complet pentru a asigura siguranța maximă a obiectelor de valoare.
  • Această cutie de depozitare are în plus o podea înălțată pentru a preveni efortul fizic în timpul încărcării/descărcării uneltelor și echipamentelor în partea de jos a cufărului de șantier.
  • Este echipat cu patioane pre-perforate pentru a instala rapid rotile opționale (dacă este necesar).
  • Această cutie este prevăzută cu o garnitură de trecere a sârmei pentru a preveni deteriorarea coardelor și o balama rezistentă pentru a oferi protecție împotriva spargerii.
  • Vine integrat cu arcuri de gaz și apărătoare pentru arc pentru o operare ușoară și mânere încastrate pentru o mobilitate îmbunătățită a cutiei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 53KJ64 Cutie pentru pian, 48 x 30 x 49 inci, 38.2 ft cu, cafeniu, oțel
€4,818.69 /unitate