Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de ancorare GRAINGER 55AX90, dimensiune 1/4 inch, oțel carbon, material pentru știfturi din oțel aliat | CF2TKT

GRAINGER 55AX90 Manșon de ancorare, dimensiune 1/4 inch, oțel carbon, material știft din oțel aliat

În stoc
Articol: CF2TKT Model: 55AX90
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
€5.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnchor Shackle
Material corpOtel carbon
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaGalvanizat la cald
Pin Dia.5 / 16 "
Material PinAliaj de oțel
Stil PinȘurub, șurub, piuliță
Lățimea între ochi15 / 32 "
Limita sarcinii de lucru1,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiPin Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
Manșon de ancorare GRAINGER 55AY31, material corpului din oțel carbon, știft din oțel aliat, dimensiunea corpului de 1 inch | CF2TJF 55AY311"1 1 / 8 "17,000 lbs.€47.17
Manșon de ancorare GRAINGER 55AX88, material corpului din oțel carbon, știft din oțel aliat | CF2TJG 55AX881 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 lbs.€138.96
Manșon de ancorare GRAINGER 55AY15, material corpului din oțel carbon, știft din oțel aliat | CF2TJH 55AY151 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 lbs.€84.30
Catena de ancorare GRAINGER 55AY11, dimensiune de 7/8 inch, otel carbon, material pentru pin din otel aliat | CF2TJN 55AY117 / 8 "1"13,000 lbs.€29.43
Catena de ancorare GRAINGER 55AY30, dimensiune de 7/8 inch, otel carbon, material pentru pin din otel aliat | CF2TJP 55AY307 / 8 "1"13,000 lbs.€32.42
GRAINGER 55AY37 Manșon de ancorare, dimensiune 7/8 inch, oțel carbon, material pentru știfturi din oțel aliat | CF2TJQ 55AY377 / 8 "1"13,000 lbs.€36.88
Manșon de ancorare GRAINGER 55AX93, dimensiune 7/16 inch, oțel carbon, material pentru știfturi din oțel aliat | CF2TJT 55AX937 / 16 "1 / 2 "3,000 lbs.€6.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 55AX90 Manșon de ancorare, dimensiune 1/4 inch, oțel carbon, material știft din oțel aliat
€5.22 /unitate