Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 57492 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 M6 x 1 x 1 metru | AF7MTW 21YP36

GRAINGER 57492 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 M6 x 1 x 1 metru

În stoc
Articol: AF7MTW Model: 57492Crucea Ref: 21YP36

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1mm
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)99.31
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 57492 Tijă filetată din oțel inoxidabil 316 M6 x 1 x 1 metru
€11.99 /unitate