Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 57855 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-3/4-5 x 1 picioare | AF7MRT 21YP06

GRAINGER 57855 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-3/4-5 x 1 picioare

În stoc
Element: AF7MRT Model: 57855Crucea Ref: 21YP06
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
€195.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1635
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 57855 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil 1-3/4-5 x 1 picioare
€195.19 /unitate