Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 58533 Știft filetat Oțel inoxidabil 316 1/4-20 X 2-1/2, 10PK | AF7MNL 21YN17

GRAINGER 58533 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/4-20 X 2-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AF7MNL Model: 58533Crucea Ref: 21YN17
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
€17.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală2.5 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 58533 Știft filetat 316 oțel inoxidabil 1/4-20 X 2-1/2, 10 buc.
€17.13 /ambalaj